Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651660000
Cod. Produttore
1651660000
Cod. EAN
4008190400330

Informazioni di prodotto

HDC-C-HD-SM2.5AU
Il prodotto WD1651660000 è un contatto a crimpare di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'eccellente conduzione elettrica e una facile installazione. La sua esecuzione del contatto e del collegamento elettrico è studiata per offrire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche professionali. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dei componenti elettrici, questo contatto combina robustezza e precisione tecnica per soddisfare le esigenze di impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare per connettori industriali alta qualità per impianti elettrici professionali