Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651630000
Cod. Produttore
1651630000
Cod. EAN
4008190400309

Informazioni di prodotto

HDC-C-HD-SM0.5AU

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a crimpare di alta qualità, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e con un design ottimizzato per facilitare l'installazione e assicurare una perfetta esecuzione del collegamento elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto della corrente, questo componente assicura prestazioni costanti e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto elettrico a crimpare alta qualità per connettori industriali