Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651680000
Cod. Produttore
1651680000
Cod. EAN
4008190400354

Informazioni di prodotto

HDC-C-HD-BM0.5AU

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-BM0.5AU è un contatto a crimpare progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è caratterizzato da un'esecuzione precisa del contatto e del collegamento elettrico, assicurando prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere una connessione stabile nel tempo, rendendolo ideale per impianti che richiedono elevata qualità e durata. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-C-HD-BM0.5AU per collegamento elettrico affidabile connettore industriale