Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1663370000
Cod. Produttore
1663370000
Cod. EAN
4008190419899

Informazioni di prodotto

HDC 64D TSZO 1PG21G
Custodia HDC 64D TSZO 1PG21G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione ottimale degli impianti elettrici. La struttura robusta e il rivestimento specifico assicurano durabilità e sicurezza, mentre la disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare l’installazione e l’accesso. Adatta per applicazioni in ambienti industriali, questa custodia offre una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

149 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D TSZO 1PG21G protezione completa impianti elettrici industriali