Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662470000
Cod. Produttore
1662470000
Cod. EAN
4008190418991

Informazioni di prodotto

HDC 64D TSLU 1PG21G
Custodia robusta e versatile progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti esterni e durabilità nel tempo. Il design prevede un sistema di ingresso cavi funzionale e una disposizione ottimale della staffa per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei componenti interni. La piastra adattatrice, realizzata con lo stesso materiale resistente della custodia, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e stabilità. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e un’installazione ordinata. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta pressofusa protezione completa installazioni elettriche industriali e civili