Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1804610000
Cod. Produttore
1804610000
Cod. EAN
4032248267538

Informazioni di prodotto

HDC 64D TSLU 1M40G
Custodia HDC 64D TSLU 1M40G realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, offre una protezione efficace contro polvere e agenti esterni grazie al suo rivestimento specifico. La struttura robusta e la disposizione ottimale degli ingressi cavi facilitano il cablaggio e l’organizzazione interna, assicurando sicurezza e praticità nell’utilizzo. Adatta per applicazioni elettriche professionali, combina funzionalità e affidabilità in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TSLU 1M40G pressofusione sigillata protezione polvere e agenti esterni per installazioni professionali