Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786810000
Cod. Produttore
1786810000
Cod. EAN
4032248204052

Informazioni di prodotto

HDC 64D TSLU 1M32G
HDC 64D TSLU 1M32G è una custodia realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il corpo è costruito con un materiale resistente, mentre il rivestimento offre una finitura che assicura robustezza e affidabilità. La scatola è eseguita con attenzione ai dettagli per facilitare l'installazione e l'uso in ambito elettrico. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per ottimizzare l'organizzazione interna, e la posizione della staffa permette un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale resistente del corpo, garantendo omogeneità e solidità complessiva. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TSLU 1M32G pressofusione resistente protezione completa montaggio sicuro