Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661940000
Cod. Produttore
1661940000
Cod. EAN
4008190418472

Informazioni di prodotto

HDC 64D TSBO 1PG21G
Custodia HDC 64D TSBO realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e protezione ottimale. Il corpo è costruito in materiale resistente con un rivestimento specifico che assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni. La scatola presenta un design funzionale con ingresso cavi ben disposto per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi. La piastra adattatrice è anch’essa in materiale resistente, assicurando stabilità e sicurezza nella connessione. La posizione della staffa è studiata per un montaggio semplice e affidabile, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D TSBO protezione completa pressofusione montaggio elettrico robusta