Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786830000
Cod. Produttore
1786830000
Cod. EAN
4032248204076

Informazioni di prodotto

HDC 64D TOBU 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 64D TOBU 1M32G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è progettato per offrire una protezione efficace agli impianti elettrici, con una disposizione ottimale degli ingressi cavi che facilita l’installazione e la gestione dei cavi stessi. La custodia presenta un rivestimento resistente che assicura protezione contro agenti esterni, mentre la piastra adattatrice in materiale durevole consente un montaggio sicuro e stabile. La posizione della staffa è studiata per un fissaggio pratico e affidabile, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TOBU 1M32G robusta e sigillata per impianti professionali