Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786900000
Cod. Produttore
1786900000
Cod. EAN
4032248204144

Informazioni di prodotto

HDC 64D SLU 2M32G
Custodia HDC 64D SLU 2M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione ottimale e durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un design funzionale che facilita l’ingresso e la disposizione dei cavi, assicurando un’installazione semplice e sicura. Il rivestimento della custodia offre una protezione aggiuntiva contro agenti esterni, mentre la piastra adattatrice è realizzata con materiali robusti per garantire stabilità e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di contenimento efficaci e durature. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D SLU 2M32G pressofusione resistente protezione cavi elettrici