Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786910000
Cod. Produttore
1786910000
Cod. EAN
4032248204151

Informazioni di prodotto

HDC 64D SLU 2M25G
Custodia robusta e versatile realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durata e protezione degli impianti elettrici. La scatola presenta un'esecuzione specifica che assicura un'installazione sicura e affidabile, con una disposizione ottimale per l'ingresso dei cavi. La presenza di una piastra adattatrice dello stesso materiale contribuisce a una maggiore stabilità e facilità di montaggio. La custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei componenti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta pressofusa 2M25G protezione completa impianti