Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1663040000
Cod. Produttore
1663040000
Cod. EAN
4008190419561

Informazioni di prodotto

HDC 64D SDLU 2PG29G
Custodia HDC 64D SDLU 2PG29G progettata per garantire protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e dotata di rivestimento specifico per assicurare durabilità e sicurezza. La disposizione ottimale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa facilitano l’installazione e la gestione dei collegamenti. La piastra adattatrice è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare una perfetta integrazione e stabilità. Questa custodia è ideale per ambienti che richiedono protezione avanzata e resistenza agli agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D SDLU 2PG29G pressofusione sigillata protezione elettrica ambienti esterni