Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786940000
Cod. Produttore
1786940000
Cod. EAN
4032248204182

Informazioni di prodotto

HDC 64D SDLU 2M32G
La custodia HDC 64D SDLU 2M32G è realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è progettato per offrire una protezione efficace degli elementi elettrici interni, con un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni. La scatola è dotata di un’esecuzione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e la disposizione ottimale delle connessioni. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente consente un montaggio semplice e sicuro, mentre la posizione della staffa è pensata per una installazione stabile e pratica. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SDLU 2M32G pressofusione sigillata protezione completa per applicazioni elettriche