Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786950000
Cod. Produttore
1786950000
Cod. EAN
4032248204199

Informazioni di prodotto

HDC 64D SDLU 2M25G
La custodia HDC 64D SDLU 2M25G è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, caratterizzata da un design funzionale per l’ingresso e la disposizione dei cavi. La struttura è dotata di un rivestimento protettivo che garantisce durabilità e protezione contro gli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto assicura una facile installazione e un supporto stabile, mentre la posizione ottimizzata della staffa facilita il montaggio. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici, combinando praticità e resistenza in un unico componente. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SDLU 2M25G pressofusione sigillata protezione cavi impianti elettrici