Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786920000
Cod. Produttore
1786920000
Cod. EAN
4032248204168

Informazioni di prodotto

HDC 64D SDBO 2M32G
Custodia HDC 64D SDBO 2M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura robusta assicura un'efficace protezione degli componenti elettrici all'interno, con un rivestimento specifico che ne migliora la resistenza agli agenti esterni. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema elettrico. La custodia è dotata di piastra adattatrice in materiale resistente e staffa posizionata per un montaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SDBO 2M32G protezione robusta ingresso cavi montaggio stabile