Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786890000
Cod. Produttore
1786890000
Cod. EAN
4032248204137

Informazioni di prodotto

HDC 64D SBU 2M25G
Custodia HDC 64D SBU 2M25G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il corpo è caratterizzato da un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni e facilità di manutenzione. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per ottimizzare l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in materiale robusto, assicurando stabilità e sicurezza nell’assemblaggio. La posizione della staffa permette un fissaggio sicuro e pratico, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D SBU 2M25G resistente protezione per applicazioni elettriche