Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786960000
Cod. Produttore
1786960000
Cod. EAN
4032248204205

Informazioni di prodotto

HDC 64D KBU 1M32G
Custodia HDC 64D KBU 1M32G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è prodotto con un materiale resistente, mentre il rivestimento offre protezione aggiuntiva contro agenti esterni. La scatola è progettata per un’installazione efficiente, con disposizione ottimale degli ingressi cavi e supporto tramite staffa posizionata strategicamente. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale resistente del corpo, assicurando stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e protezione nelle installazioni di materiali elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D KBU 1M32G pressofusione resistente protezione completa installazioni elettriche