Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788310000
Cod. Produttore
1788310000
Cod. EAN
4032248205844

Informazioni di prodotto

HDC 48B TSLU 1M40G
Custodia HDC 48B TSLU 1M40G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e protezione ottimale. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, presenta una disposizione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e l’installazione sicura. La struttura è dotata di una piastra adattatrice resistente e di una staffa posizionata strategicamente per assicurare stabilità e praticità d’uso. Il rivestimento della custodia offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TSLU 1M40G pressofusione sigillata protezione completa installazione componenti elettrici