Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650980000
Cod. Produttore
1650980000
Cod. EAN
4008190299606

Informazioni di prodotto

HDC 48B TOLU 1PG29G
HDC 48B TOLU 1PG29G è una custodia elettrica progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico, assicura durata e sicurezza contro agenti esterni. La struttura è studiata per un facile ingresso cavi, ottimizzando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La posizione della staffa e la piastra adattatrice in materiale robusto completano un prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TOLU 1PG29G pressofusione sigillata protezione impianti elettrici