Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788330000
Cod. Produttore
1788330000
Cod. EAN
4032248205868

Informazioni di prodotto

HDC 48B TOLU 1M50G
Custodia realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durabilità e protezione degli impianti elettrici. La struttura è caratterizzata da una disposizione ottimale degli ingressi cavi e da una piastra adattatrice dello stesso materiale, assicurando facilità di installazione e sicurezza. La custodia presenta una configurazione robusta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta pressofusione sigillata protezione impianti HDC 48B TOLU 1M50G