Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788350000
Cod. Produttore
1788350000
Cod. EAN
4032248205882

Informazioni di prodotto

HDC 48B TOLU 1M32G
HDC 48B TOLU 1M32G è una custodia elettrica progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico, assicura durabilità e sicurezza contro agenti esterni. La scatola è eseguita con attenzione ai dettagli funzionali, inclusa una disposizione ottimale degli ingressi cavi e una posizione della staffa studiata per facilitare il montaggio. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto completa la struttura, rendendo questa custodia una soluzione ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TOLU 1M32G pressofusione sigillata protezione completa montaggio facilitato