Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666730000
Cod. Produttore
1666730000
Cod. EAN
4008190423841

Informazioni di prodotto

HDC 48A TOLU 1PG29G
Custodia elettrica HDC con portata di 48A, realizzata in materiale resistente e dotata di rivestimento protettivo per garantire durabilità e sicurezza. Progettata per un ingresso cavi ottimale e completa di piastra adattatrice dello stesso materiale robusto. La struttura è pensata per un’installazione pratica grazie alla posizione studiata della staffa, assicurando stabilità e facilità d’uso in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione delle componenti elettriche. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

82,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48A resistente con rivestimento protettivo per impianti elettrici