Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787040000
Cod. Produttore
1787040000
Cod. EAN
4032248204281

Informazioni di prodotto

HDC 40D TSLU 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC 40D TSLU 1M32G realizzata con materiali resistenti e durevoli, progettata per garantire protezione ottimale degli impianti elettrici. Il corpo e la piastra adattatrice sono realizzati in materiale di alta qualità con rivestimento specifico per una maggiore protezione contro agenti esterni. La scatola è dotata di una disposizione studiata per l’ingresso cavi che facilita l’installazione e la gestione dei cablaggi. La posizione della staffa è pensata per assicurare un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione duratura. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TSLU 1M32G resistente protezione impianti elettrici montaggio sicuro