Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787030000
Cod. Produttore
1787030000
Cod. EAN
4032248204274

Informazioni di prodotto

HDC 40D TSBO 1M25G
Custodia HDC 40D TSBO realizzata con materiale resistente e rivestimento protettivo per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Progettata per un’efficace disposizione dell’ingresso cavi e dotata di piastra adattatrice in materiale robusto, assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. La struttura della scatola e la posizione della staffa sono studiate per facilitare il montaggio e l’affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione versatile e funzionale per l’alloggiamento di componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TSBO 1M25G pressofusione resistente protezione completa montaggio facile