Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787060000
Cod. Produttore
1787060000
Cod. EAN
4032248204304

Informazioni di prodotto

HDC 40D TOBU 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 40D TOBU realizzata in materiale resistente di alta qualità con rivestimento protettivo specifico per garantire durata e affidabilità nel tempo. Progettata per un’installazione sicura, presenta una disposizione ottimale degli ingressi cavi e una struttura solida con piastra adattatrice in materiale robusto. La custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza, assicurando un’eccellente performance in ambienti diversi grazie alla sua esecuzione studiata per facilitare il montaggio e la gestione dei cavi. Il design funzionale e i materiali selezionati la rendono una soluzione efficiente per la protezione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TOBU 1M32G resistente con protezione sigillata per installazioni sicure e durature