Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657550000
Cod. Produttore
1657550000
Cod. EAN
4008190410605

Informazioni di prodotto

HDC 40D TOBO 1PG29G
Custodia HDC 40D TOBO 1PG29G realizzata con materiali resistenti e rivestimento protettivo di alta qualità per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è progettata per un facile ingresso cavi con disposizione ottimizzata, mentre la piastra adattatrice in materiale robusto assicura una perfetta integrazione con gli accessori. La custodia presenta una configurazione funzionale con staffa posizionata strategicamente per un montaggio sicuro e stabile. Questo prodotto è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e civili, offrendo protezione e praticità in un unico componente. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75,11 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TOBO 1PG29G pressofusione protetta per installazioni elettriche industriali e civili