Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1658410000
Cod. Produttore
1658410000
Cod. EAN
4008190411459

Informazioni di prodotto

HDC 40D SDLU 1PG29G
Custodia HDC 40D SDLU 1PG29G realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’ingresso cavi con disposizione ottimale, offre una protezione efficace per componenti elettrici in ambienti industriali. La custodia presenta un rivestimento specifico che assicura protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. La piastra adattatrice è fabbricata con materiale robusto, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell’installazione. La posizione della staffa è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni professionali nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

102 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D SDLU 1PG29G pressofusione sigillatura protezione ingresso cavi impianti elettrici industriali