Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656830000
Cod. Produttore
1656830000
Cod. EAN
4008190409845

Informazioni di prodotto

HDC 40D SBU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 40D SBU 1PG29G realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è resistente e dotata di un rivestimento specifico per assicurare isolamento e sicurezza nell’utilizzo elettrico. La disposizione degli ingressi cavi è studiata per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici. La custodia è completata da una piastra adattatrice robusta e una staffa posizionata strategicamente per un montaggio stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D SBU 1PG29G pressofusione protezione isolamento montaggio stabile