Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788420000
Cod. Produttore
1788420000
Cod. EAN
4032248205950

Informazioni di prodotto

HDC 32B TSLU 1M32G
Custodia HDC 32B TSLU 1M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è dotata di un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei componenti interni, offrendo un’elevata funzionalità. La piastra adattatrice integrata è realizzata con materiali compatibili per assicurare stabilità e sicurezza nell’assemblaggio. Questa custodia rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di apparecchiature elettriche in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

82,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

108,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32B TSLU 1M32G pressofusione resistente protezione installazioni elettriche