Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788490000
Cod. Produttore
1788490000
Cod. EAN
4032248206025

Informazioni di prodotto

HDC 32B SDLU 2M32G
HDC 32B SDLU 2M32G è una custodia realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Il corpo è costruito con un materiale robusto e affidabile, mentre il rivestimento assicura protezione contro gli agenti esterni. La scatola è eseguita con cura per offrire una disposizione ottimale dell’ingresso cavi, facilitando l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale resistente del corpo, assicurando stabilità e sicurezza. La posizione della staffa è studiata per un montaggio pratico e sicuro, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

143,1 mm

resistente ai raggi UV

altezza

96 mm

profondità

126 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32B SDLU 2M32G pressofusione resistente con sigillatura multipla per protezione completa e montaggio sicuro