Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666920000
Cod. Produttore
1666920000
Cod. EAN
4008190424121

Informazioni di prodotto

HDC 32B SBU 2PG29G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 32B SBU 2PG29G progettata per garantire protezione e durata in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento robusto, assicura una protezione affidabile contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La disposizione ottimale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa facilitano l’installazione e l’organizzazione dei componenti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente contribuisce alla versatilità della custodia, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il design funzionale e la qualità costruttiva la rendono una soluzione ideale per proteggere e gestire impianti elettrici in modo efficiente. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

139,4 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32B SBU 2PG29G pressofusione sigillata protezione completa impianti elettrici