Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787960000
Cod. Produttore
1787960000
Cod. EAN
4032248205400

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32A TSBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: TSBU
  • Dimensioni: 1M25G
  • Custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo un’installazione sicura e funzionale. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto combina resistenza e praticità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71 mm

resistente ai raggi UV

altezza

77 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC resistente con staffa per installazione elettrica