Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787950000
Cod. Produttore
1787950000
Cod. EAN
4032248205394

Informazioni di prodotto

HDC 32A TSBU 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento specifico per garantire durabilità e protezione ottimale. Progettata per un ingresso cavi ben organizzato e una disposizione funzionale, assicura sicurezza e facilità di installazione. La struttura include una piastra adattatrice dello stesso materiale robusto, mentre la posizione della staffa è studiata per un montaggio stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A TSBU 1M32G resistente con sigillatura multipla per protezione completa, ingresso cavi organizzato, montaggio stabile, uso elettrico professionale