Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787980000
Cod. Produttore
1787980000
Cod. EAN
4032248205424

Informazioni di prodotto

HDC 32A TSBO 1M25G
Custodia HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per un montaggio sicuro e una disposizione ottimale dell’ingresso cavi. La struttura è completata da una piastra adattatrice dello stesso materiale, garantendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione, offre una soluzione compatta e funzionale con staffa posizionata per facilitare l’installazione. La custodia supporta correnti fino a 32A, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A resistente con piastra adattatrice per montaggio sicuro e protezione cavi