Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665810000
Cod. Produttore
1665810000
Cod. EAN
4008190422837

Informazioni di prodotto

HDC 32A TOBU 1PG29G
Custodia HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Dotata di una disposizione ottimale per l'ingresso cavi e di una piastra adattatrice in materiale robusto, assicura una perfetta integrazione e protezione dei componenti interni. La posizione della staffa è studiata per facilitare il montaggio e la stabilità della scatola, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32A TOBU pressofusione sigillatura protezione impianti elettrici resistente