Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666590000
Cod. Produttore
1666590000
Cod. EAN
4008190423711

Informazioni di prodotto

HDC 32A SDBO 1PG29G
Custodia HDC realizzata in materiale robusto e durevole, progettata per garantire protezione ottimale e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è caratterizzata da un design funzionale con disposizione studiata per l’ingresso cavi, assicurando facilità di montaggio e sicurezza. Il rivestimento della custodia contribuisce a resistere agli agenti esterni, mentre la piastra adattatrice in materiale resistente offre stabilità e supporto. La posizione della staffa è ottimizzata per un fissaggio sicuro, rendendo questa custodia ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

89,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

97 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32A resistente protezione completa installazioni elettriche robuste