Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788690000
Cod. Produttore
1788690000
Cod. EAN
4032248206230

Informazioni di prodotto

HDC 25A TSLU 1M25G
Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo specifico per garantire durabilità e sicurezza nell’installazione. Progettata per un’agevole disposizione dell’ingresso cavi e dotata di piastra adattatrice in materiale robusto, assicura un montaggio stabile grazie alla posizione ottimale della staffa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione efficiente dei componenti interni, questa custodia combina funzionalità e qualità per supportare impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 25A TSLU 1M25G resistente protezione completa impianti elettrici professionali