Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664870000
Cod. Produttore
1664870000
Cod. EAN
4008190421571

Informazioni di prodotto

HDC 25A TOLU 1PG21G

Documentazione tecnica

Custodia HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire durata e affidabilità negli impieghi elettrici. Dotata di ingresso cavi ben posizionato e piastra adattatrice in materiale robusto, assicura una facile installazione e protezione ottimale dei componenti interni. La struttura è completata da una staffa posizionata strategicamente per un montaggio stabile e sicuro. Il design funzionale e i materiali di alta qualità rendono questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 25A resistente con protezione completa e montaggio sicuro per impieghi industriali e civili