Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654170000
Cod. Produttore
1654170000
Cod. EAN
4008190406998

Informazioni di prodotto

HDC 24D TSBU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 24D TSBU 1PG29G realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire protezione e durabilità nell’ambito degli impianti elettrici. Il corpo è resistente e dotato di un rivestimento specifico che assicura robustezza e resistenza agli agenti esterni. La scatola presenta un’esecuzione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e l’installazione, mentre la piastra adattatrice è realizzata con materiali affidabili per assicurare stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono ottimizzate per un montaggio efficiente e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TSBU 1PG29G pressofusione protezione impianti elettrici robusta resistente agenti esterni