Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787240000
Cod. Produttore
1787240000
Cod. EAN
4032248204588

Informazioni di prodotto

HDC 24D TSBU 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 24D TSBU realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo che garantisce durata e affidabilità. Progettata per l’ingresso e la gestione sicura dei cavi, presenta una disposizione ottimale per facilitare l’installazione elettrica. La struttura include una piastra adattatrice dello stesso materiale robusto, assicurando stabilità e protezione per componenti elettrici. La custodia è dotata di staffa posizionata strategicamente per un montaggio sicuro e pratico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei cavi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSBU 1M25G pressofusione resistente con piastra adattatrice e staffa montaggio per gestione cavi e protezione componenti