Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787250000
Cod. Produttore
1787250000
Cod. EAN
4032248204595

Informazioni di prodotto

HDC 24D TSBO 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 24D TSBO 1M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un corpo robusto e un rivestimento specifico che assicura sicurezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei cavi, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e protezione ottimale. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSBO 1M32G pressofusione protezione cavi montaggio professionale