Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787260000
Cod. Produttore
1787260000
Cod. EAN
4032248204601

Informazioni di prodotto

HDC 24D TSBO 1M25G
Custodia HDC 24D TSBO realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il corpo è rifinito con un rivestimento specifico che assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni. La scatola è dotata di un’esecuzione studiata per facilitare l’ingresso e la disposizione dei cavi, mentre la piastra adattatrice in materiale robusto offre stabilità e supporto affidabile. La posizione della staffa è ottimizzata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSBO resistente protezione completa montaggio sicuro installazioni professionali