Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1655380000
Cod. Produttore
1655380000
Cod. EAN
4008190408381

Informazioni di prodotto

HDC 24D TOLU 1PG29G

Documentazione tecnica

La custodia HDC 24D TOLU 1PG29G è realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’ingresso e la protezione di componenti elettrici, presenta un rivestimento specifico che assicura una protezione efficace contro agenti esterni. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare l’installazione e garantire un fissaggio stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, questa custodia combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TOLU 1PG29G pressofusione resistente protezione cavi installazione sicura