Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787330000
Cod. Produttore
1787330000
Cod. EAN
4032248204670

Informazioni di prodotto

HDC 24D TOLU 1M32G
Custodia HDC 24D TOLU 1M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durabilità nell’ambito degli impianti elettrici. La struttura è dotata di un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni, mentre la disposizione ottimale degli ingressi cavi facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La custodia è completata da una piastra adattatrice robusta, realizzata con materiali affidabili, che consente un montaggio sicuro e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, efficienza e protezione nell’ambiente elettrico. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TOLU 1M32G pressofusione resistente per impianti elettrici protezione completa montaggio sicuro