Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787300000
Cod. Produttore
1787300000
Cod. EAN
4032248204649

Informazioni di prodotto

HDC 24D TOBU 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC 24D TOBU realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è progettato per offrire protezione ottimale agli impianti elettrici, con un rivestimento resistente che assicura isolamento e sicurezza. La scatola presenta una disposizione funzionale dell’ingresso cavi, facilitando l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente permette un montaggio stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei componenti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TOBU 1M25G protezione robusta per impianti elettrici