Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787360000
Cod. Produttore
1787360000
Cod. EAN
4032248204700

Informazioni di prodotto

HDC 24D SBU 2M32G
Custodia HDC 24D SBU 2M32G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il corpo è rifinito con un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni e facilita l’installazione in ambienti elettrici. La scatola è dotata di un’esecuzione studiata per un’adeguata disposizione degli ingressi cavi, ottimizzando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto consente un montaggio semplice e stabile. La posizione della staffa è pensata per un fissaggio efficace, rendendo questa custodia una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D SBU 2M32G pressofusione sigillata protezione alta