Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787450000
Cod. Produttore
1787450000
Cod. EAN
4032248204793

Informazioni di prodotto

HDC 24D KLU 1M32G
Custodia HDC 24D KLU realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione affidabile e duratura degli impianti elettrici. Il corpo della custodia presenta un rivestimento specifico che assicura una maggiore durabilità e resistenza agli agenti esterni. La scatola è dotata di una disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi, facilitando l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto consente un fissaggio sicuro e stabile, mentre la posizione della staffa è studiata per un montaggio pratico e funzionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei componenti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

72,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D KLU 1M32G protezione duratura impianti elettrici