Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787790000
Cod. Produttore
1787790000
Cod. EAN
4032248205233

Informazioni di prodotto

HDC 24B TSLU 1M32G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 24B TSLU 1M32G realizzata con materiale resistente e rivestimento protettivo per garantire durabilità e affidabilità. Progettata per l’ingresso cavi con disposizione ottimizzata e dotata di piastra adattatrice in materiale robusto. La struttura è completata da una staffa posizionata strategicamente per facilitare l’installazione e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TSLU 1M32G pressofusione sigillata protezione cavi robusta installazione facile