Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1902480000
Cod. Produttore
1902480000
Cod. EAN
4032248592944

Informazioni di prodotto

HDC 24B TSBU 1M40G
Custodia HDC 24B TSBU 1M40G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è progettato per offrire protezione affidabile agli impianti elettrici, con un rivestimento resistente che assicura una lunga vita anche in ambienti difficili. La scatola è dotata di una disposizione ottimale per l’ingresso cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente contribuisce a una maggiore versatilità e sicurezza dell’installazione. La posizione della staffa è studiata per un fissaggio stabile e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TSBU 1M40G pressofusione sigillata protezione impianti professionali