Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661730000
Cod. Produttore
1661730000
Cod. EAN
4008190418281

Informazioni di prodotto

HDC 24B KBU 1PG29G
Custodia HDC 24B KBU realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durabilità nell’installazione di componenti elettrici. La struttura è caratterizzata da un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni e facilita l’installazione grazie alla disposizione ottimale degli ingressi cavi. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto consente un montaggio sicuro e stabile. La custodia è dotata di una staffa posizionata strategicamente per un fissaggio pratico e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

65 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B KBU 1PG29G pressofusione resistente protezione componenti